Riferimenti
Elesa+Ganter:415121
Rubix:160000000515179




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 120 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415121 LW.A-120-M16X1,5X130
Elementi di livellamento antivibranti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1200 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore