Riferimenti
Elesa+Ganter:415141
Rubix:160000000515181




Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415141 LW.A-200-M20X1,5X170
Elementi di livellamento antivibranti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4500 g |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 163,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione