304541 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-80-14-M16X148
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:304541
Rubix:160000000513879




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 304541 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-80-14-M16X148
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 267 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione