315625-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-100-24-AS-M20X98
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:315625
Rubix:160000000514102
EAN:08055007062249




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 315625-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-100-24-AS-M20X98
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 432 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 20 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione