305480 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-14-M14X148
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:305480
Rubix:160000001460250
EAN:08055007442928




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 305480 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-14-M14X148
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 253 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 14 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione