305541 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-M16X138
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:305541
Rubix:160000000513895
EAN:08055007058150




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 305541 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-M16X138
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 352 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione