314125-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-M8X68
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:314125
Rubix:160000000514076
EAN:08055007061747




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 314125-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-M8X68
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 123 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore