314525-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-M16X108
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:314525
Rubix:160000000514084




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 314525-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE TECNOPOL. STELO ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LV.F-80-14-AS-M16X108
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 243 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore