431075 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO SENZA SNODO IN ACCIAIO ACCIAIO ZINCATO LX.30-SW17-M10X51
LX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:431075
Rubix:160000000529735
EAN:08055007119677




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 431075 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO SENZA SNODO IN ACCIAIO ACCIAIO ZINCATO LX.30-SW17-M10X51
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore