431042-S-PIEDINO DI LIV. BASE IN TECNOP. STELO SENZA SNODO ACC. ZINC. BASE CON IMPRONTA A CROCE LX.40-SW17-M10X32-S
LX
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:LX.40-SW17-M10x32-S
Rubix:160000000529694
Produttore:431042-S
EAN:08055007119264




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 431042-S-PIEDINO DI LIV. BASE IN TECNOP. STELO SENZA SNODO ACC. ZINC. BASE CON IMPRONTA A CROCE LX.40-SW17-M10X32-S
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore