332487-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX NO DISCO ANTISCIVOLO LV.F-100-14-SST-M16X168
LV.F-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:332487
Rubix:160000000529524




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 332487-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOPOL. STELO INOX NO DISCO ANTISCIVOLO LV.F-100-14-SST-M16X168
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 303 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore