305473 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-14-M12X68
LV.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:305473
Rubix:160000000529399
EAN:08055007057993




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 305473 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-14-M12X68
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 127 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore