344231 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-50-14-M10X98
LS.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:344231
Rubix:160000000514429
EAN:08055007076086




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 344231 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-50-14-M10X98
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 10 mm |
| Diametro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione