313525-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-125-24-M16X98
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:313525
Rubix:160000000514054




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 313525-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-125-24-M16X98
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 447 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 125 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione