343561 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-M16X168
LS.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:343561
Rubix:160000000514424




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 343561 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-M16X168
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 252 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore