348331 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-AS-M12X98
LS.A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:348331
Rubix:160000000514468
EAN:08055007078219




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 348331 - PIEDINO DI LIVELLAMENTO BASE IN TECNOPOLIMERO STELO IN ACCIAIO CON DISCO ANTISCIVOLO LS.A-40-14-AS-M12X98
Elementi di livellamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 106 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Diametro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore