311125-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-80-14-M8X68
LV.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:311125
Rubix:160000000514020
EAN:08055007060818




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 311125-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE IN TECNOP. STELO IN ACCIAIO SENZA DISCO ANTISC. LV.F-80-14-M8X68
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Materiale | base in tecnopolimero, stelo in acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Diametro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione