407034-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE E STELO IN ACCIAIO O ACCIAIO INOX STELO FIL. LMR.F-100-AS-M16X100
LMR.F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:407034
Rubix:160000000515082




Riepilogo info tecniche
| Materiale | base e stelo in acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 407034-PIEDINO DI LIV. PER FISSAGGIO A TERRA BASE E STELO IN ACCIAIO O ACCIAIO INOX STELO FIL. LMR.F-100-AS-M16X100
Elementi di livellamento per fissaggio a terra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Materiale | base e stelo in acciaio o acciaio inox |
| Diametro di filettatura | 16 mm |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione