301762-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS

BASE LS.A - LV.A - LV.F - LV.FO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Elesa+Ganter:LV.A-100-24-AS
Rubix:160000000513827
Produttore:301762
EAN:08055007055739
301762-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS
Riepilogo info tecniche
Materialetecnopolimero
Diametro di filettatura24 mm
Diametro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 301762-BASE PER PIEDINI DI LIV. TECNOPOL. BASE SENZA FISSAGGIO A TERRA CON DISCO ANTISCIVOLO LV.A-100-24-AS


Basi elementi livellamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso135 g
Materialetecnopolimero
Diametro di filettatura24 mm
Diametro100 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,71 IVA esclusa
/ Unità
6,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Diametro di filettatura

Diametro

selezionare le varianti (15)

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.