it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.334)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.076)
Tecnica dei fluidi
(44.063)
Fissaggio e assemblaggio
(8639)
Sicurezza Protezione Igiene
(12.127)
Utensileria manuale
(10.578)
Attrezzature
(3843)
Ferramenta e manutenzione
(1261)
Utensili manuali
(8601)
Utensili elettrici portatili
(351)
Utensili pneumatici
(96)
Utensili speciali
(759)
Vedi Utensileria manuale
SCELTI PER TE
(23)
Attrezzatura professionale
(589)
Apparecchiatura antideflagrante
(87)
Attrezzatura per automobili
(83)
Vedi Utensili speciali
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Utensileria manuale
Utensili speciali
Attrezzatura professionale
Attrezzatura da idraulico
Utensile per la piegatura
PINZA CURVATUBI 10 MM 344B.10
PINZA CURVATUBI 10 MM 344B.10
Bending Pliers
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:
344B.10
Rubix:
999180600061785
EAN:
3662424068966
Dettagli del prodotto : PINZA CURVATUBI 10 MM 344B.10
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Esaurito
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
PIEGATUBI 1084
CURVATUBI 777E
TUBE BENDING/CUTTING TOOL BAV06/12KPLX
PINZA CURVATUBI 12 MM 344B.12
RICAMBI GIRATUBI 138.S30
ALUMINIUM STILLSON PIPE WRENCH 450MM 887695
003760032-GIRATUBI SVEDESI 90D. 320 - 1'' 376 320
TAGLIATUBI AUTOMATICO 35 MM 334C.35
CHIAVE PER FILTRO OLIO D.149
CHIAVE STRINGITUBO 90° APERTURA MAX. (MM) 70 LUNGHEZZA (MM) 560 5074222
SBAVATORE 325.01
IMPUGNATURE A SERB. 8912GA
ALUMINIUM STILLSON PIPE WRENCH 600MM 887696
U04450010 445 K_Â 50-110 CHIAVE FILTRI OLIO
GIRATUBI A CATENA 138A.17