FALSA SQUADRA 9574-250

Bevel Square

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bahco:9574-250
Rubix:160000001334116
EAN:7314150138203
FALSA SQUADRA 9574-250
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : FALSA SQUADRA 9574-250


Punti di forza

•Hardened blade
Flexible blade
Used for setting and transfering angles
Comfortable metal handle with an end screw for locking bevel in the required position
The bevels are designed to create a bevel edge with ease or replicate an existing angle, such as on stairs
Used for transferring a measured angle to a work piece for cutting or machining
The blade can be tightened with the wing screw at the end, this also doubles as a hanging hole in storage

Informazioni tecniche


Attributi
Peso170 g
Lunghezza285 mm
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
18,08 IVA esclusa
/ Unità
22,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione