00058751-ARTICOLO VVQC2000-1A-D-C8

Blocco del collettore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VVQC2000-1A-D-C8
Rubix:999221025035581
Produttore:VVQC2000-1A-D-C8
EAN:3618036528008
00058751-ARTICOLO VVQC2000-1A-D-C8

Riepilogo info tecniche

Tipologiablocco del collettore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00058751-ARTICOLO VVQC2000-1A-D-C8


La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che semplificano il cablaggio e le operazioni di manutenzione, mentre le custodie protettive di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multi-pin per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi manifold offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del manifold. La serie VQC ha tempi di risposta eccezionali e una lunga durata.

Punti di forza

Elettrovalvola a -5 porte
Montaggio su base
Tenuta in metallo o gomma
Fluido: aria, gas inerte

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiablocco del collettore
Codice doganale84819000
€ 26,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione