BOCCOLA DI SERRAGGIO 1/2'' ANTISCIVOLO DIAMETRO (MM) 22 6821684

Boccola di serraggio 1/2'' antiscivolo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:6821684
Rubix:999180600004186
BOCCOLA DI SERRAGGIO 1/2'' ANTISCIVOLO DIAMETRO (MM) 22 6821684

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO 1/2'' ANTISCIVOLO DIAMETRO (MM) 22 6821684


Acciaio al cromo-molibdeno e con trattamento termico speciale.
L’esclusivo design antiscivolo eviterà l’arrotondamento degli angoli e può essere utilizzato per trascinare un dado danneggiato fino al 70%.
Per il sistema metrico, la bussola funzionerà anche con i normali fissaggi metrici inferiori a 1 mm.
Ad esempio, la bussola di 19 mm può essere utilizzata per un fissaggio di 18 mm.
Per il sistema in pollici, la bussola funzionerà anche con i normali fissaggi metrici di dimensioni equivalenti.
Ad esempio, la bussola di 17 può essere utilizzata per un fissaggio di 11/16'' mm.
Finitura opaca satinata.
Anello nero.

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro22 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore