0699675550000-BOCCOLA EGB5560-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB5560-E40-Y
Rubix:160000001806737
Produttore:0699675550000
EAN:4012802681574
0699675550000-BOCCOLA EGB5560-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0699675550000-BOCCOLA EGB5560-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso202,33 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno60 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 8,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione