ARTICOLO 8551 S-005

Bolt Extractor Set

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:8551 S-005
Rubix:999250616004696
Produttore:2659336
EAN:4010886930465
ARTICOLO 8551 S-005
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 S-005


Serie di estrattori conici 5 pezzi M3-M18 Per rimuovere viti spaccate, perni filettati e estremità di tubi In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC Basse coppie di estrazione a causa della nuova geometria della sezione Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata Elevata sicurezza per l'utente ed il componente Ambito d'impiego più esteso, risparmio di tempo In box di plastica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso125 g
Codice doganale82079091
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione