Riferimenti
Camozzi:2531 1/2-1/8
Rubix:170000000469834
Produttore:50-2531-5956


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2531-5956 2531 1/2-1/8
50-2531-5956 2531 1/2-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | riduttore |
| Connessione 2 | g 1/2 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione