Riferimenti
Gandini Fasteners:H 3124 FSQ
Rubix:160000000388081

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m120x2 |
| Larghezza | 88 mm |
Dettagli del prodotto : BUSSOLA H 3124
Bussola
Bussola H 3124 FSQ
Punti di forza
•OEM quality with competitive prices
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Narrow/Wide slot available
Flat/Bent tap washer available
Big size hydraulic adapter sleeves available
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Filettatura esterna | m120x2 |
| Larghezza | 88 mm |
| Diametro esterno | 155 mm |
| Serie | h |
| Peso | 2,64 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito