Riferimenti
Facom:DTS.2B
Rubix:160000000222915
EAN:3662424101175

Dettagli del prodotto : LETTINO DA MECCANICO DTS.2B
Carrello meccanico per impieghi gravosi
- La testa si solleva e si regola.
- Portautensili.
- Cuscino in vinile antiolio, imbottito in schiuma ad alta densità.
- Altezza massima: 100 mm
- Carico massimo del telaio: 150 kg.
- 6 ruote.
Dimensioni: 101 x 63 cm.
Peso: 10 kg.
- La testa si solleva e si regola.
- Portautensili.
- Cuscino in vinile antiolio, imbottito in schiuma ad alta densità.
- Altezza massima: 100 mm
- Carico massimo del telaio: 150 kg.
- 6 ruote.
Dimensioni: 101 x 63 cm.
Peso: 10 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11686 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 1065x690x160 mm |
| Peso imballaggio | 10995 g |
| Tipologia | strisciante per ispezioni |
| Modello | dts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione