Riferimenti
Gedore:905
Rubix:160000000890841
Produttore:1823698
EAN:4010886854815

Dettagli del prodotto : CARRELLIXRIP.SOTTOVET. 2227
Carrello per ispezioni Carrello comodo, ergonomico, in un singolo pezzo Con pratica maniglia per il trasporto In PP (polipropilene) ben tollerato dalla pelle - resistente agli oli, ai grassi e al liquido per freni Sei ruote piroettanti garantiscono uno scorrimento e un direzionamento sicuro Dotato di cuscino per l’appoggio confortevole di testa e nuca, consente di lavorare agevolmente Profonda forma a guscio per un ulteriore sicuro sostegno del corpo e massima libertà di movimento Due vaschette (a destra e a sinistra) in posizione ottimale per l’accesso diretto ad utensili e minuteria Portata: 130 kg Campo di temperatura: da -30 °C a +60 °C Misure: 1000 x 480 x 115 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | strisciante |
|---|---|
| Modello | 905 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 158,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione