Riferimenti
Facom:CR.D1
Rubix:160000000220413
EAN:3148516954398

Dettagli del prodotto : PINZA CR.D1
Pinze per pannelli
- Il naso largo consente di sganciare le finiture senza rischiare di rompere o strappare i pannelli.
- Con protezione antipiega per evitare lesioni.
- Grazie al suo design, consente di accedere a punti difficilmente accessibili.
- Lunghezza: 240 mm
- Presentazione: Testa nera e ganasce cromate.
Peso: 190 g.
- Il naso largo consente di sganciare le finiture senza rischiare di rompere o strappare i pannelli.
- Con protezione antipiega per evitare lesioni.
- Grazie al suo design, consente di accedere a punti difficilmente accessibili.
- Lunghezza: 240 mm
- Presentazione: Testa nera e ganasce cromate.
Peso: 190 g.
Applicazioni
Per rimuovere rapidamente e senza danni graffette, clip, pannelli delle porte, ancoraggi delle finiture, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 202 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 245x85x40 mm |
| Peso imballaggio | 194 g |
| Tipologia | pinza per taglierine |
| Modello | cr d1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione