Riferimenti
Facom:DL.32APB
Rubix:999210126013904
EAN:3662424064357
Dettagli del prodotto : 3 TONS FLOOR JACK DL.32APB
Altezza minima del sottoscocca: 133 mm. Doppio pistone per un sollevamento rapido. Cuscinetto in gomma per la presa del sottoscocca. Tubo dotato di schiuma protettiva. Ruote in poliuretano silenziose. Valvola di sovraccarico. Dimensioni (L. x L. x H.): 690 x 337 x 163 mm. Norma CE EN1494-ASME-PASE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza di elevazione | 465 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 362,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione