SPIA DI CARTEGGIATURA , NERO, 50 G, 09560 7000086677

Spia di carteggiatura 3M™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:09560
Rubix:999250612002706
Produttore:7000086677
EAN:05010027665453
SPIA DI CARTEGGIATURA , NERO, 50 G, 09560 7000086677
Riepilogo info tecniche
Tipologiaspia di carteggiatura
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SPIA DI CARTEGGIATURA , NERO, 50 G, 09560 7000086677


Scopri piccoli difetti sulla superficie stuccata e graffi sul fondo con la spia di carteggiatura 3M™. La nostra spia di carteggiatura rileva anche le più piccole imperfezioni della superficie nel processo di carteggiatura. Non è necessario mascherare l'area prima dell'utilizzo e non richiede tempi di asciugatura dopo l'applicazione.

Durante la carteggiatura dello stucco la nostra spia aiuta l'operatore a realizzare una superficie piatta e uniforme, senza increspature o linee, anche sui bordi. Assicura che la superficie del fondo sia correttamente preparata, prima dell'applicazione della base opaca. Utilizzala per carteggiature sia a umido che a secco. La spia di carteggiatura 3M™ non contiene solventi.
Scopri le imperfezioni della superficie con la spia di carteggiatura 3M™. La nostra spia di carteggiatura non necessita di mascheratura prima dell'utilizzo e non richiede alcun tempo di asciugatura dopo l'applicazione. Evidenzia difetti come piccoli fori nello stucco e graffi profondi sul fondo.

Punti di forza

Utilizzala per rilevare le imperfezioni sulla superficie, come piccoli fori graffi profondi;Non necessita di mascheratura;Utilizzala per carteggiature a umido e a secco;Ideale per evidenziare difetti e imperfezioni delle superfici;Non contiene solventi

Applicazioni

Wet or Dry Sanding

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio121 g
Tipologiaspia di carteggiatura
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,92 IVA esclusa
/ Unità
45,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione