Riferimenti
Facom:DTS.1B
Rubix:160000000222913
EAN:3148518138376

Dettagli del prodotto : LETTINO DA MECCANICO DTS.1B
Strisciante per auto
- Cuscino in vinile resistente all'olio, imbottito in schiuma ad alta densità.
- Telaio in tubo ovoidale: nessun angolo sporgente per migliorare il comfort e il fissaggio delle rotelle.
- Altezza massima: 100 mm.
- Carico massimo del telaio: 150 kg.
- 6 ruote.
Dimensioni (L x P): 1010 x 630 mm.
Peso: 8.200 kg.
- Cuscino in vinile resistente all'olio, imbottito in schiuma ad alta densità.
- Telaio in tubo ovoidale: nessun angolo sporgente per migliorare il comfort e il fissaggio delle rotelle.
- Altezza massima: 100 mm.
- Carico massimo del telaio: 150 kg.
- 6 ruote.
Dimensioni (L x P): 1010 x 630 mm.
Peso: 8.200 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7608 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 1070x455x110 mm |
| Peso imballaggio | 7946 g |
| Tipologia | strisciante per ispezioni |
| Modello | dts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
