LETTINO SOTTOVETTURA E SGABELLO 3 POSIZIONI BLE302

Combo di sdraietta e sgabello con cuscinetto in schiuma ad alta densità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bahco:BLE302
Rubix:160000001839750
EAN:7314150227679
LETTINO SOTTOVETTURA E SGABELLO 3 POSIZIONI BLE302
Riepilogo info tecniche
Tipologiastrisciante e sgabello
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : LETTINO SOTTOVETTURA E SGABELLO 3 POSIZIONI BLE302


Punti di forza

-Tre comode posizioni di lavoro: sdraiato, seduto o sgabello
Capacità di carico: 136 kg
Altezza ridotta: 135 mm
Piuma ad alta densità per un'elevata durata e un buon comfort
Sei ruote girevoli a 360° in PP con diametro di 60 mm e larghezza di 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9210 g
Tipologiastrisciante e sgabello
Modelloble
Codice doganale82055980
Mostra UNSPSC / ECL@SS
104,80 IVA esclusa
/ Unità
127,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione