8078232-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8W3-U-10-N-LE3

Cavo di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Festo:NEBA-M8W3-U-10-N-LE3
Rubix:999240703001991
Produttore:8078232
EAN:4052568625887
8078232-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8W3-U-10-N-LE3

Dettagli del prodotto : 8078232-CAVO DI COLLEGAMENTO NEBA-M8W3-U-10-N-LE3


Punti di forza

•Una qualità di cavo per diversi tipi di installazione (statica, catene portacavi, robotica) e adatta ad ambienti gravosi nonché ad applicazioni in continuo movimento o soggette a vibrazioni
La connessione elettrica è conforme a EN 61076-2-101 o EN 61076-2-104 Soddisfa i requisiti di sicurezza di IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 per apparecchiature elettriche per misurazione, controllo e dispositivi di laboratorio Elevato grado di protezione, IP65, IP68, IP69k Resistente all'abrasione e antiaderente Resistente a oli, liquidi refrigeranti, lubrificanti, idrolisi, microrganismi, luce ultravioletta e ozono Ritardante di fiamma, autoestinguente Blocco a vite con zigrinatura longitudinale e esagono per un montaggio più semplice, oppure diametro 8 mm con chiusura a scatto

Applicazioni

Adatto per catene portacavi/robot

Informazioni tecniche


Attributi
€ 21,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore