00268986-ARTICOLO IZS31-780P

Ionizzatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:IZS31-780P
Rubix:999221025041905
Produttore:00268986
00268986-ARTICOLO IZS31-780P

Documenti

Dettagli del prodotto : 00268986-ARTICOLO IZS31-780P


Punti di forza

•Tecnologia di generazione ionica: modalità sensing DC, pulsedDC o DC
Facile manutenzione elettrodi rimovibili individuali:- bassa manutenzione- rapida eliminazione dell'elettricità statica
Sono disponibili due tipi di sensori compatti:- sensore autobilanciato- sensore di feedback
Bilanciamento ionico ±30V
Eliminazione dell'elettricità statica in frazioni di secondo
Sezione aerodinamica
Controller integrato nella barra
Basso consumo elettrico
Lunghezze della barra disponibili da 300 a 2300 mm
Intervalli di frequenza regolabili (fino a 60 Hz)
Display e allarmi di avvertimento
L'uso di aria compressa permette l'eliminazione della carica statica a distanze fino a 2 metres

Informazioni tecniche


Attributi
1830,37 IVA esclusa
/ Unità
2233,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione