01440098-ARTICOLO VQ4101-5W1-Q

Cavo plug-in/spina Unità singola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VQ4101-5W1-Q
Rubix:999221025051856
Produttore:VQ4101-5W1-Q
EAN:3618036554175
01440098-ARTICOLO VQ4101-5W1-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiacavo plug-in/spina unità singola
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 01440098-ARTICOLO VQ4101-5W1-Q


Unità singola o manifold plug in/plug lead montata su base.
Design compatto con elevata capacità di flusso (fino a 4350 l/min).
Consumo di energia: 1,5 W o meno.
Disponibilità: guarnizione in gomma/metallo, cablaggio comune o individuale.
Conformità IP65 per VQ4000/5000 e antipolvere per VQ0000/1000/2000.
•Fluid: air / inert gas
•Operating pressure range: 0.15 - 1.0 MPa
•Flow [l/min (ANR)], (Cv):
•2 position metal seal 1477, (1.5);
•2 position rubber seal 2002, (2.1)
•3 position metal seal 1438 - 1469, (1.5 - 1.6);
•3 position rubber seal 1827 - 1877, (1.9)
•Coil rated voltage: 12, 24VDC
•Response time (ms) standard 0.95 W:
•metal seal 12 or less to 55 or less;
•rubber seal 15 or less to 62 or less
•Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C.
•Optional IP65 enclosure

Type of Actuation: 1 (2 Position Single)
Sealant: 1 (Rubber Seal)
Configuration: Standard (1W)
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Light & Surge Suppressor: w/Light and Surge Suppressor
Manual Override: Non-locking Push Style
Protection: W (Dust Poof IP65 Rated)
Piping Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
CE Marked: Q (CE Marked)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacavo plug-in/spina unità singola
Numero di porte5
€ 120,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione