5073565-ARTICOLO K1114-2

Centre Drill

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1114-2
Rubix:999240116027785
Produttore:5073565
EAN:4031132159096
5073565-ARTICOLO K1114-2
Riepilogo info tecniche
Diametro5 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073565-ARTICOLO K1114-2


ALTIUS

Punti di forza

•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section

Applicazioni

Centre Drilling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro5 mm
Diametro della punta2 mm
Lunghezza totale40 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Lunghezza totale (pollici)1,575 ''
Angolo di punta118 °
Diametro del foro2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione