5073637-ARTICOLO K1313-4

Centre Drill

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Walter Titex:K1313-4
Rubix:999240116027732
Produttore:5073637
EAN:4031132158563
5073637-ARTICOLO K1313-4
Riepilogo info tecniche
Diametro12 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 5073637-ARTICOLO K1313-4


ALTIUS

Punti di forza

•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section

Applicazioni

Centre Drilling

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro12 mm
Diametro della punta4 mm
Lunghezza totale66 mm
Materiale da tagliohss
Formarotondo
Lunghezza totale (pollici)2,598 ''
Angolo di punta118 °
Diametro del foro4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione