Riferimenti
Walter Titex:K1114-4
Rubix:999240116027782
Produttore:5073568
EAN:4031132159126

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5073568-ARTICOLO K1114-4
ALTIUS
Punti di forza
•For curved contact surfaces in accordance with DIN332 R
Form R with flat section
Form R with flat section
Applicazioni
Centre Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Diametro della punta | 4 mm |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Forma | rotondo |
| Lunghezza totale (pollici) | 2,205 '' |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro del foro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione