U02850720 285_25 CHIAVE COMBINATA
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 25
Rubix:160000000340747
Produttore:U02850720
EAN:8010239252349


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 25 |
|---|---|
| Lunghezza | 274 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850720 285_25 CHIAVE COMBINATA
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 280x60x20 mm |
|---|---|
| Peso | 311 g |
| Apertura | 25 |
| Lunghezza | 274 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore