CH.BUSS.ESAG.ATT.1/2 969RA 36

Chiavi a bussola attacco 1/2" din 3120-iso 1174

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:19 36
Rubix:160000000881954
Produttore:1718711
EAN:4010886840238
CH.BUSS.ESAG.ATT.1/2 969RA 36
Riepilogo info tecniche
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro36 mm
Lunghezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH.BUSS.ESAG.ATT.1/2 969RA 36


Chiave a bussola 1/2", esagonale 36 mm Sec. DIN 3124, ISO 2725-1 Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso271 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro36 mm
Lunghezza12,5 mm
Finituracromato
Codice doganale82042000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
30,96 IVA esclusa
/ Unità
37,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione