009200212-BUSSOLA POLIGONALE 1/2 AS 7/8 920AS 7/8

Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", bocca poligonale, cromate

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:920AS 7/8
Rubix:160000000005039
Produttore:009200212
EAN:8014230034409
009200212-BUSSOLA POLIGONALE 1/2 AS 7/8 920AS 7/8

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamentoattacco quadro femmina 1/2' ''
Diametro29,9 mm
Lunghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009200212-BUSSOLA POLIGONALE 1/2 AS 7/8 920AS 7/8


Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", bocca poligonale, cromate

Punti di forza

Chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1/2", bocca poligonale, cromate

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x60x45 mm
Peso118,6 g
Quadro di trascinamentoattacco quadro femmina 1/2' ''
Diametro29,9 mm
Lunghezza41 mm
Quadro12,7 mm
Diametro (pollici)7/8 ''
Finituracromato
Peso114,2 g
Paese d'origineIT
6,26 IVA esclusa
/ Unità
7,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore