009430010-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 10 943BX 10

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:943BX 10
Rubix:160000000005682
Produttore:009430010
EAN:8014230381299
009430010-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 10 943BX 10

Riepilogo info tecniche

Apertura10
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009430010-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 10 943BX 10


ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x105x40 mm
Peso173 g
Apertura10
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Paese d'origineIT
11,72 IVA esclusa
/ Unità
14,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore