BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 24 880227

CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:880227
Rubix:999191000050868
EAN:3660338336546
BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 24 880227

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza77 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BOCCOLA DI SERRAGGIO ESAGONALE 1/2'' DIAMETRO (MM) 24 880227


ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1
Chiave a bussola da 1/2"lunga, finitura opaca, esagonale

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro24 mm
Lunghezza77 mm
118,23 IVA esclusa
/ 30 Unità
144,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore