BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 29 4981783

CHIAVI A BUSSOLA MACCHINA RINFORZATE CON BOCCA ESAGONALE 1/2" ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4981783
Rubix:999180200042333
BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 29 4981783

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro29 mm
Lunghezza50 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA RINFORZATA PER AVVITATORI PNEUMATICI ATT. 1/2 DIAMETRO (MM) 29 4981783


DIN 3129 DIN 3121
Realizzate in acciaio al Cromo Molibdeno con rivestimento antiruggine

Informazioni tecniche


Attributi
Quadro di trascinamento1/2 ''
Diametro29 mm
Lunghezza50 mm
9,94 IVA esclusa
/ Unità
12,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore