U08115007 811 F_10 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA ATTACCO 9X12 USAG 811 F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:811 F 10
Rubix:160000000342393
Produttore:U08115007
EAN:8010239159297

Documenti
Dettagli del prodotto : U08115007 811 F_10 CHIAVE A FORCHETTA
Chiave a forchetta USAG 811 F con attacco 9x12 mm e bocca esagonale 10 mm. Ideale per serraggi di dadi e bulloni esagonali in officina.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x30x20 mm |
|---|---|
| Peso | 37 g |
| Apertura | 10 mm |
| Fissaggio | 9x12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
