009320010-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 10 932 10X10

CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:932 10x10
Rubix:160000000005514
Produttore:009320010
EAN:8014230036847
009320010-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 10 932 10X10

Riepilogo info tecniche

Apertura10x10
Lunghezza133 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009320010-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 10 932 10X10


ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x60x35 mm
Peso103,8 g
Apertura10x10
Lunghezza133 mm
Tipologiachiave a tubo
Finituracromato
Diametro16,5 mm
Paese d'origineIT
10,27 IVA esclusa
/ Unità
12,52 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore