009320012-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 12 932 12X12

CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:932 12X12
Rubix:160000000005516
Produttore:009320012
EAN:8014230036861
009320012-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 12 932 12X12

Riepilogo info tecniche

Apertura12x12
Lunghezza148 mm
Tipologiachiave a tubo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009320012-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 12 932 12X12


ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)190x60x35 mm
Peso142 g
Apertura12x12
Lunghezza148 mm
Tipologiachiave a tubo
Finituracromato
Diametro19 mm
Paese d'origineIT
11,89 IVA esclusa
/ Unità
14,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore