CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 2 7733315

CHIAVI A T CON 3 ESTREMITÀ MASCHIO ESAGONALE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:7733315
Rubix:999180200042421
EAN:3660338518294
CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 2 7733315
brand logo
Riepilogo info tecniche
Improntahex / allen
Grandezza impronta2
Lunghezza125 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE ESAGONALE A T DIAMETRO (MM) 2 7733315


Chiavi con impugnatura a T e 3 estremità maschio esagonali per viti con esagono incassato
Testa esagonale nera, finitura opaca in Cromo Vanadio
Le dimensioni superiori a 10 mm sono fornite senza testa esagonale nera
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Improntahex / allen
Grandezza impronta2
Lunghezza125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,85 IVA esclusa
/ Unità
12,02 IVA inclusa
  • Esaurito